Kernbohrer HM Schnitttiefe 35 mm 42 mm

Artikel-Nr.: 119000 42
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119000 42
EAN / GTIN 4014586240299
Herstellernummer 63127116015

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Ohne Zentrierstift.
Beschreibung: Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm.
Ausführung: Hochleistungs-Hartmetall -Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme.Schnellwechselsystem für zeitsparenden, schlüssellosen Werkzeugwechsel.Passend für FEIN Kernbohreinheiten, mit Adapter auch für andere Fabrikate. Der Kernbohrer zerspant nur einen Materialring, dadurch ca. 40 % - 60 % Zeitersparnis.Gesamtlänge: 77 mm bei allen Bohrergrößen.
Hinweis: FEIN Kernbohreinheiten siehe Nr. 076520/ 076524/ 076526 Gruppe 0 - Werkstattbedarf.Bei Verwendung der Kernbohrer 119010 und 119000 wird der Zentrierstift 119019 benötigt.

Merkmal:

Nenn-ø DC: 42 mm
Type d'outils: Carbure
Bague de couleur: Sans
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb