Zentrierbohrer für Lochschneider Nr. 118505, ⌀×ganze Länge: 6X48mm

Artikel-Nr.: 118555 6X48
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6 mm
ganze Länge 48 mm
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
für Lochschneider-⌀ 16 mm - 70 mm
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118555 6X48
EAN / GTIN 4045197674166
Herstellernummer 118555 6X48

Beschreibung

Passend für:

HM-Lochschneider Nr. 118505.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Zentrierbohrer für Lochschneider Nr. 118505, ⌀×ganze Länge: 6X48mm

Zentrierbohrer für Lochschneider Nr. 118505, ⌀×ganze Länge: 6X48mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  11.15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  10.55
Farbring ohne ohne
ganze Länge 48 mm 48 mm
Nenn-⌀ DC 6 mm 6 mm
Norm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff HSS E HSS E
für Lochschneider-⌀ 16 mm - 70 mm 16 mm - 58 mm
Produktart Zentrierbohrer Zentrierbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb