{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 55 mm | |
Ausführung | hoch | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 35 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118400 55 | |
EAN / GTIN | 4045197037060 | |
Herstellernummer | 118400 55 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochschneider HM hoch, ⌀ DC: 55mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 189.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 113.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 58.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |