Stufenbohrer HSS-E 4-12 mm

Artikel-Nr.: 118320 4-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm - 12 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm Werksnorm
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Stufenhöhe 6 mm
    Gesamtlänge 79 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Bohrstufen steigend um 1 mm
    Farbring ohne
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 118320 4-12
    EAN / GTIN 4045197036575
    Herstellernummer 118320 4-12

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

    Verwendung:

    Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb