Präzisions-Blechschälbohrer HSS 36-50 mm

Artikel-Nr.: 118030 36-50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 36 mm - 50 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Gesamtlänge 95 mm
Schaft-⌀ 13 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118030 36-50
EAN / GTIN 4045197036544
Herstellernummer 118030 36-50

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
TiN-Beschichtung: Höhere Schnittgeschwindigkeiten und mehrfache Standzeit. Speziell für weiche, schmierende Werkstoffe.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb