Präzisions-Blechschälbohrer HSS 8-20 mm

Artikel-Nr.: 118020 8-20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm - 20 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Gesamtlänge 62 mm
    Schaft-⌀ 8 mm
    Farbring ohne
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 118020 8-20
    EAN / GTIN 4045197036438
    Herstellernummer 118020 8-20

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Öl
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

    Verwendung:

    Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
    Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb