Spiralbohrer HSS-E für Hardox H 14 mm

Artikel-Nr.: 116380 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 14 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 8-15 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 42 mm
Spannutenlänge Lc 63 mm
Gesamtlänge L 161 mm
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 1400 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116380 14
EAN / GTIN 4045197032515
Herstellernummer 116380 14

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohrteil extra kurz und teilweise mit größerem MK, deshalb besonders stabil. Verstärkter Kern.
Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb