{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116360 11 | |
EAN / GTIN | 4045197031778 | |
Herstellernummer | 116360 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E VA, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 56.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 22.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 17.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 55.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 46.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |