Spiralbohrer überlang HSS-E N 5X315 mm

Artikel-Nr.: 116285 5X315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1869
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 79,5 mm
Spannutenlänge Lc 87 mm
Gesamtlänge L 315 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116285 5X315
EAN / GTIN 4045197326898
Herstellernummer 116285 5X315

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
38
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung, geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
Mit Ausspitzung Form C.

Vorteil:

Spirallänge nach DIN 340. Für hochfeste, vergütete Stähle, auch TOOLOX.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb