Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338, Typ: 5,1-10

Artikel-Nr.: 115480 5,1-10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrer 5,1 mm - 10 mm
für Bohrer jeweils steigend 0,1 mm
Produktart Kassette leer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115480 5,1-10
EAN / GTIN 2050001112965
Herstellernummer 115480 5,1-10

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bestückung mit Nachfüllsätzen, passend für Spiralbohrer nach DIN 338.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb