Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 1,4 mm

Artikel-Nr.: 114610 1,4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.25 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  11.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 38

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 1,4 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 338
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 38 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 15,9 mm
    Spannutenlänge Lc 18 mm
    Gesamtlänge L 40 mm
    Schaft-⌀ Ds 1,4 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114610 1,4
    EAN / GTIN 4045197855985
    Herstellernummer 114610 1,4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-HPC-Spiralbohrer für höherlegierte und höherfeste Werkstoffe. Besonders stabil durch verstärkten Kern und ein parabolisches Spannutenprofil. Ausspitzung mit Spanwinkelkorrektur. Präziser Rundlauf für exakte Bohrungen.
    Mit Ausspitzung Form S.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb