{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114580 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197854384 | |
Herstellernummer | 114580 1,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 7.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 0.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 0.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
65 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 2.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
CHF 1.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
189 Stück sofort lieferbar
CHF 1.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |