{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Herstellernummer | 114470 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 4,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
276 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | pink | ohne | ohne | blau | ohne |
Gesamtlänge L | 80 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |