{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 151 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114450 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019295 | |
Herstellernummer | 114450 12,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E FS 12,2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 50.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 42.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 24.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 20.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | rot | ohne |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |