Spiralbohrer HSS W 9,8 mm

Artikel-Nr.: 114200 9,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  28.10 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  23.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 9,8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 35-40 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 72,3 mm
    Spannutenlänge Lc 87 mm
    Gesamtlänge L 133 mm
    Schaft-⌀ Ds 9,8 mm
    Vorschub f in Alu Kunststoffe langspanend 0,18 mm/U
    Farbring gelb
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114200 9,8
    EAN / GTIN 4045197016065
    Herstellernummer 114200 9,8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Normale Kernstärke ohne Kernanstieg.
    Präziser Spitzenanschliff.
    Geschliffene, großräumige Spannuten mit engem Drall.
    Blankgeschliffene Oberfläche.
    Mit Ausspitzung Form A ab Größe 2,0 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb