Spiralbohrer HSS N 6,75

Artikel-Nr.: 114150 6,75

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  7.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6,75 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,9 mm
    Spannutenlänge Lc 69 mm
    Gesamtlänge L 109 mm
    Schaft-⌀ Ds 6,75 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114150 6,75
    EAN / GTIN 4045197364364
    Herstellernummer 114150 6,75

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen: Spiralbohrer mit hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präzisem Spitzenanschliff.
    Ab ⌀ 2,4 mm vaporisiert.
    Mit Ausspitzung Form C ab Größe 4 mm.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Gr. 16 − 20: Bohrer mit Schaft-⌀ 16 mm.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb