{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 2,05 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,05 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114030 2,05 | |
Herstellernummer | 114030 2,05 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 2,05 |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 2.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 130 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 24 | 24 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,9 | 20,9 |