Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5mm

Artikel-Nr.: 113421 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.70 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
268 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9,5 mm
Spannutenlänge Lc 17 mm
Gesamtlänge L 62 mm
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113421 5
EAN / GTIN 4045197964700
Herstellernummer 113421 5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche vaporisiert.
Extrem bruchsicher durch kurze Spirale und starken Kernanstieg. Selbstzentrierende Ausspitzung. Am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen), um Verklemmungen zu vermeiden.
Ausspitzung Form C.
Baumaße ähnlich DIN 1897.

Verwendung:

Speziell zum Bohren von Blech.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5mm

Blechbohrer HSS doppelseitig, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
268 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  3.25
ab 10  St.
CHF  2.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  6.05
ab 10  St.
CHF  5.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
192 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  4.15
ab 10  St.
CHF  3.45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  7.60
ab 10  St.
CHF  6.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
81 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  17.60
ab 10  St.
CHF  14.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  2.00
ab 10  St.
CHF  1.65
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAlN unbeschichtet
Farbring ohne ohne ohne pink blau ohne
Nenn-⌀ DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spannutenlänge Lc 17 mm 26 mm 52 mm 26 mm 52 mm 17 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 9,5 mm 18,5 mm 44,5 mm 18,5 mm 44,5 mm 9,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb