{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113140 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197003584 | |
Herstellernummer | 113140 5,2 |