{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 64 mm | |
Gesamtlänge L | 127 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113001 19 | |
EAN / GTIN | 4062406230654 | |
Herstellernummer | 113001 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer mit 3 Spannflächen HSS-E 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 78.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 118.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |