{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | |
für Werkstück-⌀ | 10 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111300 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000552 | |
Herstellernummer | 111300 1,6 |