{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | |
für Werkstück-⌀ | 10 − 15 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 35,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111100 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000316 | |
Herstellernummer | 111100 1,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS-E A, TiAlN, Nenn-⌀ DC k12: 1,6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 15.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
CHF 4.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF 3.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 7.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 21.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstück-⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Gesamtlänge L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Typ | A | A | A | A | A |