QuickSafe® Erste-Hilfe-Station, Typ: 5174

Artikel-Nr.: 098607 5174
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Erste-Hilfe-Station

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098607 5174
EAN / GTIN 5715205517417
Herstellernummer 5174

Beschreibung

Ausführung:

Erste Hilfe Station zum Anbringen an die Wand. Der transparente Klappdeckel sorgt für einen sofortigen Überblick. Dies gewährleistet einen schnellen Zugriff an Erste-Hilfe-Produkten in kritischen Situationen ebenso wie für kleinere Alltagsunfälle. Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse möglich.

Inhalt:

18× QuickCool Brandgel (Nr. 098611)
1× QuickStop Wundkompressen: 1 Stück 17×17 cm und 2 Stück 12×7,5 cm (Nr. 098612)
20× QuickClean Wundreinigungstücher (Nr. 098613)
2× 500 ml Plum Eyewash (Nr. 098572 Gr. 500)
1× 200 ml Plum pH Neutral (Nr. 098570 Gr. 200)
5× 20 ml QuickRinse Augenspülampullen (Nr. 098610)
1× Refill für QuickFix Elastic mit 45 Pflastern (Nr. 098432 Gr. 5512)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb