• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Nachfüllpack Salvequick, Typ: 6036

Artikel-Nr.: 098585 6036
Preis pro 1 Stück (CHF 0.12 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

wasserfest ja
Set-Inhalt 270 St.
Art Wasserfest
Produktart Nachfüllset Wundpflaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098585 6036
EAN / GTIN 7310610060367
Herstellernummer 6036
Hersteller Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Schweden, www.orkla.se

Beschreibung

Ausführung:

Salvequick Nachfüllpackungen mit je 6 Einsätzen für Salvequick Pflasterspender (Nr. 098584 DISPENSER).
Wasserabweisende Pflaster, 6× 45 Stück: 27 Stück 72 × 19 mm und 18 Stück 72 × 25 mm je Einsatz.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb