Verbandkasten MINI für Betriebe DE

Artikel-Nr.: 098491 DE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Land Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 260 mm
Tiefe 85 mm
Höhe 180 mm
Material Kunststoff
Farbe orange
mit Wandhalter ja
Norm DIN 13157
Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098491 DE
EAN / GTIN 4045444597019
Herstellernummer 418.035.01511

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, inklusive Wandhalterung. Gefüllt mit Inhalt nach DIN 13157. Farbe: orange. Maße: 260× 180 × 85 mm (B×H×T).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb