Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schutzoverall CoverTex C-3 L

Artikel-Nr.: 098384 L

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Modell CoverTex C-3FR
Material SMS
Unisex-Größe L
antistatisch ja
wasserabweisend ja
verdeckte Verschlussleiste ja
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098384 L
Herstellernummer C-3FR / L

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger Chemikalienschutzanzug aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) mit Gesichts-, Arm-, Bein- und Taillengummibund.

Norm:

PSA Kategorie 3, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2003, EN 13688:2013, EN ISO 14116:2015 index 1/0/0.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb