{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Microchem® | |
Geschlecht | Unisex | |
Eigenschaft | Geeignet für EX-Bereich | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | grün | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098366 L | |
EAN / GTIN | 5013756000144 | |
Herstellernummer | GR40T-00111-04 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schutzoverall Typ 3/4/5 AlphaTec® 4000 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 72.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar
CHF 5.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | grün | weiß / blau |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 14605 Typ 3 ;EN 14605 Typ 4 ;EN 13982-1 ;EN 1073-2 ;EN 14126 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 1149-1 |
Unisex-Größe | L | L |
Serie | Microchem® | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex |