Absturzsicherungs-Set Vertikal SET

Artikel-Nr.: 098290 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 1150506
    Gewicht 3,5 kg
    Produktart Absturzsicherungsset

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098290 SET
    EAN / GTIN 3660570056363
    Herstellernummer 7100309253

    Beschreibung

    Ausführung:

    3M™ PROTECTA® Vertikal Set – bestehend aus:
    • 2 Punkt Auffanggurt (1161610)
    • Mitlaufendes Auffanggerät (AC400)
    • Kernmantelseil 15 m (AC415)
    • Bandschlinge 1 m (AM450/100)
    • Rucksack (9513331)

    Geeignet u.a. für Industrie, Bau, Montage, Aufstieg.

    Norm:

    EN 363

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb