Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anschlagschlinge edge 23 kN, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098274 2

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2100208
Gewicht 0,2 kg
Produktart Anschlagschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098274 2
Herstellernummer 2100208

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Anschlagschlinge edge aus Polyester mit einer Bruchlast von 23 kN. 25 mm breit und kantengetestet. Zugelassen für 3 Anwender und insgesamt 300 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb