Auffanggurt PROTECTA® 1161634 M/L

Artikel-Nr.: 098264 M/L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellergröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1161634
Gewicht 2,24 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Herstellernummer 7100207437

Beschreibung

Ausführung:

3M™ PROTECTA® Auffanggurt 1161634 mit Komfort-Haltegurt und seitlichen Halteösen, sowie brust- und rückseitiger Auffangöse. Automatikverschlüsse für ein schnelles An- und Ablegen. Wasserabweisendes und abriebfestes Gurtband. Gurt-End-Depot für überschüssiges Gurtband. Mit Arbeitsplatzpositionierungsgurt für freihändiges Arbeiten. Maximales Nutzergewicht 140 kg. Produktlebensdauer 10 Jahre.

Norm:

EN 361
Zusätzlich zertifiziert nach EN 358

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb