Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Höhensicherungsgerät TRIBOC HSG HR 15 T

Artikel-Nr.: 098213

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098213
EAN / GTIN 4030281130017
Herstellernummer HSG-004-15-T
Hersteller SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

TRIBOC HSG HR 15 T. Höhensicherungsgerät für Dreibein mit einem 15 m langen Stahlseil (d = 4,5 mm). Mit Absturzindikator. Kann über Modulsystem einfach und schnell an den TRIBOC montiert werden.

Norm:

EN 360, EN 1496 B

Passend für:

Nr. 098210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb