Karabiner OVALSTEEL SC

Artikel-Nr.: 098196
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bruchlast Hauptachse 22 kN
Gewicht 0,16 kg
Produktart Karabiner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098196
Kopieren
EAN / GTIN 4030281282747
Kopieren
Herstellernummer H-037
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

OVAL STEEL SC. Oval-Karabiner aus Stahl mit SREW LOCK System: drehen - drücken - öffnen. Für den Einsatz mit Seilrollen sowie als Aufnahme für Sicherungsgeräte und als Zentralkarabiner am Standplatz geeignet.

Norm:

EN 362

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb