Alternativartikel:

Absturzsicherungs-Set FALC BASIC SET

Artikel-Nr.: 098172 SET
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 4,54 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098172 SET
EAN / GTIN 4030281307976
Herstellernummer SET-G-1155-M/XXL

Beschreibung

Ausführung:

FALC BASIC. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt FALC, Gr. M/XXL (Nr. 098105 M/XXL).
  • 1 × Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, 15 m (Nr. 098139 15).
  • 1 × Aufbewahrungstasche ROPE BAG 3, 30L (Nr. 098198).

Norm:

EN 358; EN 361
EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb