Höhensicherungsgerät FALCON EDGE 9 m

Artikel-Nr.: 098156 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung FALCON EDGE
    Norm EN 360
    Gewicht 4,8 kg
    Länge 9 m
    Produktart Höhensicherungsgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098156 9
    EAN / GTIN 3660681060969
    Herstellernummer 1034053

    Beschreibung

    Ausführung:

    FALCON EDGE. Höhensicherungsgerät besonders geeignet für Kantenanwendungen mit Kantenradius von≥ 0,5 mm.

    Norm:

    EN 360

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb