Bandschlinge LOOP 26 kN, Länge: 1m

Artikel-Nr.: 098136 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,26 kg
Länge 1 m
Produktart Anschlagschlinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098136 1
EAN / GTIN 4030281042341
Herstellernummer L-0008-1
Hersteller SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

LOOP 26 kN. Bandschlinge als vielseitig einsetzbares Hilfsmittel für die Absturzsicherung zum temporären Anschlagen einer Person. Robuste Polyamid-Bandschlinge (d = 25 mm) mit einer Bruchlast in der Hauptachse von 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb