Halteseil ERGOGRIP SK 12 2 m

Artikel-Nr.: 098132 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,73 kg
Karabinerhaken STEEL D TRI; FS 51 ST
Produktart Halteseil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Herstellernummer L-0030-2

Beschreibung

Ausführung:

ERGOGRIP SK 12. Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung. Extrem kantenbelastbar, abriebfest und lange haltbar. Lässt sich mit einer Hand sehr leicht verstellen. Polyamid-Seil (d = 12 mm) und Aluminium-Karabiner.

Norm:

EN 358