Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Auffanggurt CS 2

Artikel-Nr.: 098100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße unisize
Hüftumfang 750 - 1200 mm
Gewicht 0,88 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098100
Herstellernummer G-0902

Beschreibung

Ausführung:

CS2. Klassischer Allrounder unter den Auffanggurten. Mit zwei Brustösen aus Polyester und einer Rückenöse aus Stahl. Vielseitig einsetzbar durch unkomplizierte Einheitsgröße. Einfach und schnell anlegbar.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb