{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sichtfeld Schweißfilter [mm] | 73 × 109 mm | |
Herstellerbezeichnung | G5-03 Pro VC | |
Farbe | schwarz | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Nennspannung | 3 V | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Schaltzeit von hell zu dunkel | 0,1 ms | |
Schaltzeit von dunkel zu hell | 500 ms - 1.300 ms | |
Klassifizierung gemäß EN 379 | 1/1/1/2 | |
Produktart | Schweißmaske |
Artikelnummer | 098005 BLACK | |
EAN / GTIN | 4064035137441 |