Schweißerhaube Fire Fox™, Größe: L

Artikel-Nr.: 097988 L

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  20.80 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  17.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097988 L
Herstellernummer 23-6680

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerhaube mit angenehm weichem Netz-Innenfutter für einen kühlen Tragekomfort. Ein feuerfester Klettverschluss ermöglicht ein einfaches Verschließen der Haube, sowie das Befestigen an der Schweißermaske.
Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle zum Tragen unter der Schweißmaske.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb