optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® weldcap, Typ WELDCAP

Artikel-Nr.: 097945 WELDCAP
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ WELDCAP
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schaltzeit von hell zu dunkel 0,16 ms
Schaltzeit von dunkel zu hell 300 ms
Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097945 WELDCAP
EAN / GTIN 7640127614587
Herstellernummer 1008.000

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und komfortable Schweißkappe aus waschbarem Stoffmaterial und großem Sichtfeld. Automatischer Abdunklungsfilter mit zusätzlichem Schleifmodus.
  • Dunkle Schutzstufe: 9 - 12. Stufenlos einstellbar mittels Regulierknopf
  • Hellstufe: 3
  • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 1.000 Stunden)
  • Farbe: schwarz / hellgrün
  • Sichtfeld Schweißfilter: 45 x 115 mm

Verwendung:

MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG-, Plasma-Schweißen

Norm:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb