optrel® Automatik-Schweißmaske optrel® neo p550, Farbe BLACK

Artikel-Nr.: 097940 BLACK
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
    Schaltzeit von dunkel zu hell 50 ms - 1.000 ms
    Klassifizierung gemäß EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Produktart Schweißmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097940 BLACK
    EAN / GTIN 7640429870414
    Herstellernummer 1007.000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klassische Schweißermaske p550 mit neuer Blendschutzkasetten-Technologie für realistische Farbwahrnehmung. Perfekter Schutz durch kurze Reaktionszeiten bei der Abdunkelung. Mit neuem Energiekonzept für 3.000 Stunden Einsatzbereitschaft ohne Batteriewechsel.
    • Dunkle Schutzstufen: 9 - 13 Stufenlos einstellbar mittels Drehknopf.
    • Hellstufe: 4
    • Mit Lithium 3 V Batterie (Lebensdauer 3.000 Stunden)
    • Sichtfeld Schweißmaske: 50 x 100 mm

    Verwendung:

    MIG- / MAG-, Elektroden-, WIG- und Plasma-Schweißen

    Norm:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb