3M Speedglas® Automatik-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01-VC mit Adflo™, mit Gebläseatemschutz, Typ START

Artikel-Nr.: 097917 START
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Akkus 1
    Akkuart Lithium-Ion
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Schaltzeit von hell zu dunkel 0,1 ms
    Schaltzeit von dunkel zu hell 500 ms - 1.300 ms
    Klassifizierung gemäß EN 379 1/1/1/2
    Produktart Schweißmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097917 START
    EAN / GTIN 4062406270551
    Herstellernummer ZSOL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Komfortables Schweißen mit konstantem Atemschutz und flexiblem Sichtschutz durch kombinierte 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 und Adflo™ Gebläse-Atemschutzsystem. Die Automatikschweißmaske verfügt über eine Flip-Up-Mechanismus, wodurch zwischen klarer Schutzscheibe und Schweißfilter bequem gewechselt werden kann, ohne die Maske abzusetzen. Somit bleibt der Atemschutz auch während Vor- und Nacharbeiten mit hochgeklapptem Filter bestehen und bietet gleichzeitig gute und geschützte Sicht auf das Werkstück z.B. beim Schleifen. Die neue variable Farbtechnologie 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology ermöglicht eine noch bessere Sicht und Kontrolle des Schweißbades. In der Dunkelstufe kann zwischen Naturton, Kaltton oder Warmton gewählt werden. Das neue Luftkanalsystem bietet Ihnen drei Optionen zur individuellen Ausrichtung des Luftstroms, auch während des Schweißens.

    Dunkle Schutzstufen: 5, 8 – 14.
    Hellstufe: 3. Mit Li-Ion Akku (Lebensdauer 1.500 Stunden).
    Sichtfeld Schweißfilter: 73 × 109 mm.

    Norm:

    EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

    Lieferumfang:

    • 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 mit Automatikschweißfilter G5-01VC (Nr. 098209 G5-01-VC).
    • 3M™ Adflo™ High Altitude Gebläseeinheit Nr. 097900 (Adflo™ High-Altitude Gebläseatemschutz, Luftschlauch QRS (Nr. 097981), Luftflussanzeige, Vorfilter (Nr. 097986), Funkenschutz (Nr. 097984), Partikelfilter (Nr. 097989), Hochleistungs-Akku (Nr. 097995), Gürtel, Ladegerät (Nr. 097996)).
    • Verbrauchsmaterialien-Kit (3 Schweißbänder: weiche Baumwolle, Frottee (Nr. 098004) und Leder, 2 innere Vorsatzscheiben (Nr. 098002), 4 äußere Standard-Vorsatzscheiben (Nr. 097930), Visierscheibe, Luftschlauchüberzug, Gesichtsabdichtung.
    • Aufbewahrungstasche.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb