Schutzhelm EVOLite® WHITE

Artikel-Nr.: 097862 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung; Schutzeigenschaft bis -30 °C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Helmeigenschaft Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung; Schutzeigenschaft bis -30 °C
    Farbe weiß
    Größe 53 cm - 64 cm
    Material Helmschale ABS
    Gewicht 341 g
    Norm DIN EN 397
    Weitenregulierung Drehverschluss
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097862 WHITE
    EAN / GTIN 5038428015431

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders leichter Industrieschutzhelm (341 g) EVOLite® mit durchsichtigem ID-Ausweishalter. Durch den tief liegenden Nackengurt wird ein besonders guter Sitz erzielt. Das 6-Punkt-Gurtsystem lässt sich in der Tiefe anpassen und sorgt für höchste Passgenauigkeit. Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperatur um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt wird. Mit angenehmen, funktionalen Chamlon™-Schweißband aus Baumwolle. Mittlere Schirmlänge. Mit großer bedruckbarer Fläche für Logos und Kennzeichnungen sowie Reflexelementen für verbesserte Sichtbarkeit (EN 12899-1, Klasse RA2).
    • 6-Punkt Gurtband
    • Mit Drehverschluss
    • Integriertes Belüftungssystem

    Norm:

    DIN EN 397

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb