Anstoßkappe First Base 3 Classic SHORT

Artikel-Nr.: 097859 SHORT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe gelb
    Schirmlänge 55 mm
    Größe 52 cm - 65 cm
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097859 SHORT
    EAN / GTIN 4054596712638
    Herstellernummer 7100217844

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Anstoßkappe First Base 3 Classic im klassisch, zeitlosen Design besitzt eine flexible Kunststoff-Innenschale mit Belüftungs-Perforation. Atmungsaktives Außenmaterial aus Microfaser für zusätzlichen Tragekomfort. Belüftungsnetze seitlich und im Scheitel der Kappe maximieren die Atmungsaktivität. Das elastische Einstellband sitzt tiefer als gewöhnlich im Nacken, wodurch ein sicherer Sitz gewährleistet wird.
    Kappe mit fluoreszierender Signalfarbe ist wasserfest. Warnfarbe sorgt für erhöhte Sichtbarkeit.

    Norm:

    EN 812

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb