Anstoßkappe SHORT

Artikel-Nr.: 097845 SHORT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
135 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz/rot
    Schirmlänge 50 mm
    Größe 53 cm - 63 cm
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097845 SHORT
    EAN / GTIN 4062406367916
    Herstellernummer 097845 SHORT

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Industrie-Anstoßkappe ist aus einem leichten Material (Nylon) produziert worden, welches angenehm zu tragen ist. Sie besitzt ein einstellbares, tieferliegendes Nackenband und ist somit passend für einen Kopfumfang von 53 cm bis 63 cm. Durch die seitlichen Reflexstreifen ist eine gute Erkennbarkeit auch bei Nacht gewährleistet. Darüber hinaus wird eine Atmungsaktivität durch die Belüftungsnetze garantiert. Sie ist mit verschiedenen Schirmlängen erhältlich.

    Norm:

    EN 812

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb