Ausführung:
Sicherheitshelm aus Hochdruck-Polyethylen im modernen Design mit geringem Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedriger Temperatur bis -20°C. Die große Stirnfläche bietet einen bedruckbaren Bereich von 6 x 6 cm. Durch die höhenverstellbare Innenausstattung mit sechs Aufhängepunkte wird ein hoher Tragekomfort sichergestellt. Zwei seitliche Schlitze geben die Möglichkeit Gehörschutz und Gesichtsschild anzubringen. Mit Regenrinne, 30 mm Euroslot-Aufnahmen, ökologischem Kunstleder-Schweißband und regulierbarer Seitenbelüftung.
Verwendung:
Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.
Norm:
DIN EN 397
Passend für:
Ersatzteil:
Nr.
097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.