Helm G3000 orange

Artikel-Nr.: 097815 ORANGE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
107 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097815 ORANGE
EAN / GTIN 4046719316731
Herstellernummer 7000039720

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft
Ersatzteil: Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.
Norm: DIN EN 397
Spezifikation: Kältebeständig bis -30° und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)
Passend für:
  • Klarvisier Nr. 097828 (nur in Verbindung mit Nr. 097827 Adapter für Klarvisier oder 3M Helmgehörschutzkapseln)
  • Schutzbrille Nr. 097829
  • Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

    Ausführung: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung mit komfortablem Ratschen- Drehsystem lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale.
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss
  • Merkmal:

    Material Helmschale: ABS
    Norm: DIN EN 397
    Farbe: orange
    Gewicht: 310 g
    Kältebeständigkeit: bis -30°C GC
    Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
    Wenden um 180° möglich: true

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb