Schutzhelm BOP WHITE

Artikel-Nr.: 097813 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale UP-GF Glasfaser-Polyester
Gewicht 405 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097813 WHITE
EAN / GTIN 4017765093181
Herstellernummer 1200172940

Beschreibung

Ausführung:

Der Duroplast-Helm aus Glasfaser Polyester besitzt eine hohe Formbeständigkeit bei Temperaturen bis 150 °C. Dadurch eignet er sich in Arbeitsbereichen mit hohen Umgebungstemperaturen (z.B. Hochofen). Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

Norm:

DIN EN 397

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb