Schutzhelm uvex pheos B-WR WHITE

Artikel-Nr.: 097811 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
194 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern
Farbe weiß
Größe 52 cm - 61 cm
Material Helmschale HDPE
Gewicht 406 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit bis -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen ja
Stirnlampen-Befestigung möglich ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097811 WHITE
EAN / GTIN 4031101510255
Herstellernummer 9772030

Beschreibung

Ausführung:

Leichte Helmschale aus HDPE (High Density Polyethylene) mit drei variablen Ventilationsöffnungen für hohen Tragekomfort. Der zusätzliche Slot an der Stirnseite des Helms bietet eine Befestigungsmöglichkeit für eine Stirnlampe. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 6-Punkt Gurtband
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunstleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Montage

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).

Ersatzteil:

Nr. 097820 Kunstlederschweißband.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb