Schutzhelm BOP 74 R YELLOW

Artikel-Nr.: 097801 YELLOW
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale UP-GF Glasfaser-Polyester
Gewicht 460 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Herstellernummer 9123027296

Beschreibung

Ausführung:

Der Hochleistungs-Allround-Helm aus Glasfaser-Polyester bietet eine hohe Seitensteifigkeit und ist besonders bei hohen Temperaturen sehr formbeständig. Große Schutzfläche durch heruntergezogenes Nackenteil. Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil mit Regenrinne
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).

Ersatzteil:

Nr. 097822 Schweißbänder in drei Ausführungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb